ABB - Interrupteur 2 Touches Waveline Future Linear Ivory White - 587862


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - saillie
nombre de canaux - 2
couverture - 100 m
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395134092
Réf. Sonepar
00026003411
Réf. Fournisseur
587862
Réf. Commerciale
ABB
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
saillie
nombre de canaux:
2
couverture:
100 m
couleur:
blanc
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Oui
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un élément d'affichage:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Émetteur mural 2gang indépendant de l'alimentation secteur. Avec champ d'étiquetage et bande d'étiquetage. Pour la commutation et la variation. Pour contrôler les stores et les scènes lumineuses. 2 canaux radio peuvent être utilisés ou jusqu'à 4 scènes lumineuses peuvent être appelées. Pour servomoteurs WaveLINE encastrés 6701-101, 6702, 6703, 6704 et 6705-101. Fréquence d'émission: 868 MHz. Portée en champ libre: env. 100 m. Alimentation: pile bouton au lithium type CR2032. Durée de vie de la batterie: généralement 5 ans, donc pratiquement sans entretien. Surveillance automatique de la durée de vie de la batterie. Y compris la plaque de fixation pour le montage sur des murs lisses ou sur des boîtiers électriques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.