ABB - Interrupteur Compact 3F 16A 250/415V AC E211-16-30 - 703010

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Inter. Modulaire E200-SD200

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7612270938599

Réf. Sonepar

00026093859

Réf. Fournisseur

703010

Marque

ABB

fonction de commutation:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

tension assignée min.:

400 V

pouvoir de coupure nominal:

3 kA

résistance de court-circuit (Icw):

3 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

68 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Interrupteur ON/OFF modulaire compact - série E210 - 3x contacts à Fermeture - Courant nominal 16A - Tension 250/400VAC selon EN 60669-1, 240VAC selon UL508, - Largeur 0,5 modules -pour charge modérée Classe AC-22A/DC-22A

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs On-Off selon DIN EN 60669-1, VDE 0632 Partie 1, Courants nominaux: 16/25/32A, 250/400V AC DC, Contacteur: 1NO/2NO/3NO/4NO, Largeur du module: 0,5/1

Les Atouts de la gamme:

Inter. Modulaire E200-SD200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.