ABB - Interrupteur Compact 4F 32A 250/415V AC E211-32-40 - 703017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter. Modulaire E200-SD200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612270938681
Réf. Sonepar
00026093868
Réf. Fournisseur
703017
Marque
ABB
fonction de commutation:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
nombre de pôles:
4
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
400 V
tension assignée min.:
400 V
pouvoir de coupure nominal:
3 kA
résistance de court-circuit (Icw):
3 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
68 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs On-Off selon DIN EN 60669-1, VDE 0632 Partie 1, Courants nominaux: 16/25/32A, 250/400V AC DC, Contacteur: 1NO/2NO/3NO/4NO, Largeur du module: 0,5/1
Les Atouts de la gamme:
Inter. Modulaire E200-SD200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



