Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Interrupteur DC (S802PV-M-H) 1000V 2P 100A (3Modules) - 748256

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Inter. Sectionneur S800PV

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7612271419301

Réf. Sonepar

00026141930

Réf. Fournisseur

748256

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

100 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

8500

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

0 V

tension de fonctionnement normale:

800...800 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

100 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.5 kA

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

5 kA

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par fiche plate

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

54 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

82.5 mm

largeur en nombre de modules:

3

Interrupteur DC (S802PV-M-H) 1000V 2P 100A (3Modules)

Les Atouts de l'article:

Le S802PV-M100-H est un sectionneur polarisé à 2 pôles pour le photovoltaïque. Il peut être utilisé pour des courants jusqu'à 100 A et a une tension de fonctionnement nominale de 1000 V CC sur une largeur de seulement 54 mm. Le courant nominal de tenue à court terme Icw est de 1,5 kA. Le S802PV-M100-H est conforme à la norme IEC/EN 60947-3. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S802PV-M100-H plus confortable.

Les Atouts de la gamme:

Inter. Sectionneur S800PV

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.