ABB - INTERRUPTEUR DE POSITION IPSY1A11 - 200968

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Non
nombre de positions de commutation - 2
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur de position
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471522009685
Réf. Sonepar
00026005469
Réf. Fournisseur
200968
Marque
ABB
type d'ordre:
sous ou hors tension
avec gaine protectrice:
Oui
avec verrouillage:
Non
nombre de positions de commutation:
2
fonction de commutation encliquetable:
Non
matériau:
plastique
avec isolation de protection:
Oui
couleur:
jaune
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
indice de protection (IP):
autre
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


