ABB - Interrupteur de Sécurité et de Verrouillage Mkey5+Z - J446634

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur de Sécurité et de Verrouillage Mkey5+Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • type d'interface - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024466348

Réf. Sonepar

00026002759

Réf. Fournisseur

J446634

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

58 mm

hauteur du capteur:

98 mm

longueur du capteur:

34 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.2 A

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

non revêtu

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

6

Interrupteur de Sécurité et de Verrouillage Mkey5+Z

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de sécurité, corps et tête en acier inoxydable, force de maintien 40N. Garde 2NO + 1NC ouverte. Entrées de conduit 3xM20. Livré avec clé standard.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.