ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 2P - 16A - 10mA - Type A - 440130

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.01 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8012542782407

Réf. Sonepar

00026278240

Réf. Fournisseur

440130

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.01 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

1 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur d'encastrement:

69 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

0...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

antidéflagration:

Non

Interrupteur Différentiel 2 Pôles - série F200 - à associer aux disjoncteurs 1P+N et 2P séries SN201/S200 et S300 - fonctionnement Type A (courant résiduel alternatif sinusoïdal et continu pulsé), sensibilité 10mA

Les Atouts de l'article:

Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 10mA - type A- Série F200 -assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type A est préconisé pour protéger les circuits avec une composante alternative et continue (circuits spécialisés : plaque de cuisson, lave-linge, cuisinière etc). Arrivée de l'alimentation par le bas à vis et sortie vers le haut à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 ou 2P S200. Le F200 s'associe avec les accessoires de la gamme System Pro M (Contact auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, commandes motorisées, etc.)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.