ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 4P - 25A - 100mA - Type AC - 442042

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 4P - 25A - 100mA - Type AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8012542816201

Réf. Sonepar

00026281620

Réf. Fournisseur

442042

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.1 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

1 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur d'encastrement:

69 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

Interrupteur Différentiel 4 Pôles - série F200 - à associer aux disjoncteurs 3P+N et 4P séries S200 et S300 - fonctionnement Type AC (courant résiduel alternatif sinusoïdal), sensibilité 100mA.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur Différentiel 3P + Neutre - 400VAC de sensibilité 100mA - type AC- Série F200 – Assure la protection contre le départ de feu en cas de défaut d’isolement pour les locaux à risque d’incendie ou d'explosion en conformité à la norme NF C15-100. Arrivée de l'alimentation par le haut ou par le bas, raccordement à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition série PS pour disjoncteurs modulaires S200, S300.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.