ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 4P - 25A - 30mA - Type B (Neutre à droite) - T234195

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542341956

Réf. Sonepar

00026001491

Réf. Fournisseur

T234195

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

1 kA

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

autre

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

69 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

0...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.43 W

Interrupteur Différentiel 4 Pôles - série F200 -pour disjoncteurs 3P+N et 4P séries S200 et S300 - Type B (courant résiduel alternatif sinusoïdal et continu pulsé avec ou sans superposition de courant continu Ic)- sensibilité 30mA (NAD)

Les Atouts de l'article:

Interrupteur Différentiel 3P+N (à droite) de sensibilité 30mA - type B- Série F200 - Assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type B est obligatoire pour la protection des équipements avec redresseur triphasé ou variateur de vittesse triphasé (Bornes de recharge IRVE non équipés de détection de courant de défaut continu à partir de 6mA, les installations photovoltaïques avec stockage en triphasé, variateur de vitesse triphasé pour moteur, ascenseur, etc.). Le F200 de type B réalise un auto-diagnostique en permanence pour assurer la protection différentielle complète. Arrivée de l'alimentation par le bas à vis et sortie vers le haut à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition Phase et Neutre (ref. 190161) pour alimenter les disjoncteurs P/N série SN201 ou 2P S200. Des bornes supplémentaires en bas de l'Interrupteur Différentiel permettent de raccorder un peigne vertical de répartition. Le F200 s'associe avec les accessoires de la gamme System Pro M (Contact auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, commandes motorisées, etc.).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.