ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 4P - 25A - 500mA - Type AC - 442044


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter. Diff. F200 - AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542816805
Réf. Sonepar
00026281680
Réf. Fournisseur
442044
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.5 A
type de courant différentiel:
AC
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
profondeur d'encastrement:
69 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
0...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
25...25 mm²
Les Atouts de l'article:
Interrupteur Différentiel 3P + Neutre - 400VAC de sensibilité 500mA - type AC- Série F200 – Assure la protection différentielle de moyenne sensibilité pour la protection contre les chocs électriques en cas de défaut d’isolement (communément appelée “protection contre les contacts indirects”), en conformité à la norme NF C15-100. Arrivée de l'alimentation par le haut ou par le bas, raccordement à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition série PS pour disjoncteurs modulaires S200, S300.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.