ABB - Interrupteur Différentiel - F200 - 4P - 40A - 300mA - Type B Sélectif -NAD - T234255

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542342557

Réf. Sonepar

00026234255

Réf. Fournisseur

T234255

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

5 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

autre

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

69 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

6.95 W

Interrupteur Différentiel 4 Pôles - série F200 -pour disjoncteurs 3P+N et 4P séries S200 et S300 -Type B Sélectif (courant résiduel alternatif sinusoïdal et continu pulsé avec ou sans superposition de courant continu Ic)-sensibilité 300mA

Les Atouts de l'article:

Interrupteur Différentiel 3P +N (à droite) 230VAC de sensibilité 300mA - type B sélectif- Série F200 - Assure la protection différentielle pour la protection contre le départ de feu en cas de défaut d’isolement pour les locaux à risque d’incendie ou d'explosion en conformité à la norme NF C15-100. Le type B détecte les courants résiduels de formes d'onde sinusoïdale, pulsée et onde en courant continu. Le F200 de type B réalise un auto-diagnostique en permanence pour assurer la protection différentielle complète. Arrivée de l'alimentation par le bas ou par le haut, raccordement à vis, compatible avec les peignes horizontaux de répartition PS pour alimenter les disjoncteurs séries S200, S300. Le F200 s'associe avec les accessoires de la gamme System Pro M (Contact auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, commandes motorisées, etc.).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.