ABB - Interrupteur (E200) 2 pôles 80A Levier Gris - 362120

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Inter. Modulaire E200-SD200

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016779645911

Réf. Sonepar

00026964591

Réf. Fournisseur

362120

Marque

ABB

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

tension assignée min.:

12 V

pouvoir de coupure nominal:

25 kA

résistance de court-circuit (Icw):

25 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP10

impression/marquage:

sans

Interrupteur (E200) 2 pôles 80A Levier Gris

Les Atouts de l'article:

These devices are suitable for commanding loads and they are realized according EN 60947-3 and EN 60669-1 respectively. Fast removal without dismantling of the busbar. Captive screws with recessed/slotted head. Pozidrive size 2. Add-on of up to 3 auxiliary contact S2C-H6R possible Integrated lay-on edge for labeling system ILS. Locking device as accessories for unauthorized ON/OFF. Approval: VDE, CCC, KEMA

Les Atouts de la gamme:

Inter. Modulaire E200-SD200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.