ABB - Interrupteur lumineux compact 25A 250/415V AC E211X-25-10 - 703101

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Inter. Modulaire E200-SD200

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7612270938902

Réf. Sonepar

00026093890

Réf. Fournisseur

703101

Marque

ABB

fonction de commutation:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

250 V

tension assignée min.:

250 V

pouvoir de coupure nominal:

3 kA

résistance de court-circuit (Icw):

3 kA

avec voyant indicateur:

Oui

couleur de la calotte:

gris

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.18 W

largeur en nombre de modules:

0.5

profondeur d'encastrement:

68 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Interrupteur lumineux compact 25A 250/415V AC E211X-25-10

Les Atouts de la gamme:

Inter. Modulaire E200-SD200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.