ABB - Interrupteur modulaire (E200) 1 Pôle 80A Levier Gris - A964573

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter. Modulaire E200-SD200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779645737
Réf. Sonepar
00026964573
Réf. Fournisseur
A964573
Marque
ABB
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
nombre de pôles:
1
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
tension assignée min.:
12 V
pouvoir de coupure nominal:
25 kA
résistance de court-circuit (Icw):
25 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP10
impression/marquage:
sans
Les Atouts de la gamme:
Inter. Modulaire E200-SD200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


