ABB - Interrupteur modulaire (E200) 1 Pôle 80A levier Rouge - A964574

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur modulaire (E200) 1 Pôle 80A levier Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779645744

Réf. Sonepar

00026964574

Réf. Fournisseur

A964574

Marque

ABB

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

autre

tension assignée (Ue):

230 V

tension assignée min.:

12 V

pouvoir de coupure nominal:

25 kA

résistance de court-circuit (Icw):

25 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

gris

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP10

impression/marquage:

sans

Interrupteur modulaire (E200) 1 Pôle 80A levier Rouge

Les Atouts de la gamme:

Inter. Modulaire E200-SD200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.