ABB - Interrupteur Sectionneur 3Pôles 200A poignée R/J - 926361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal, AC-23, 400 V - 200 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019263618
Réf. Sonepar
00026004436
Réf. Fournisseur
926361
Marque
ABB
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
200 A
Interrupteur Sectionneur 3Pôles 200A poignée R/J
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


