ABB - Interrupteur sectionneur DC DC21B 2-Poles 1000Vdc Schéma 2a 2b - F987277

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur sectionneur DC DC21B 2-Poles 1000Vdc Schéma 2a 2b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 315 A

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • finition interrupteur général - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur sectionneur OTDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019872773

Réf. Sonepar

00026987277

Réf. Fournisseur

F987277

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

315 A

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

157.5 mm

hauteur:

211 mm

profondeur:

135 mm

Interrupteur sectionneur DC DC21B 2-Poles 1000Vdc Schéma 2a 2b

Les Atouts de l'article:

Un interrupteur-sectionneur CC bipolaire entièrement optimisé pour les centrales photovoltaïques de 1000 V à grande échelle couvrant la gamme de courant de 315 à 630 A. Le nouveau design offre à la fois une réduction de taille et une augmentation de l'efficacité et des performances.Le commutateur bipolaire 1000 V CC aide les fabricants à améliorer l'efficacité du système. Mesurant seulement 150 mm de large et 122 mm de haut, la taille compacte de la nouvelle gamme OTDC permet aux fabricants de réduire la taille des boîtiers de combinaison et des onduleurs.Principales caractéristiques de ce type OTDC particulier:Déconnectez le circuit PV unique, approuvé selon CEI 60947-1, -3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.