ABB - Interrupteur sectionneur DC IEC 60947-1 -2 DC21B 6-Poles 1000Vdc Schéma 7a 7e - F987392


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
finition de l'élément d'actionnement - autre
finition interrupteur général - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur sectionneur OTDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019873923
Réf. Sonepar
00026987392
Réf. Fournisseur
F987392
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
6
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
400 A
finition de l'élément d'actionnement:
autre
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement normale:
1000...1000 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
largeur:
353.5 mm
hauteur:
211 mm
profondeur:
135 mm
Les Atouts de l'article:
Un interrupteur-sectionneur CC à six pôles entièrement optimisé pour les centrales photovoltaïques de 1000 V à grande échelle couvrant la plage de courant de 315 à 500 A. Le nouveau design offre à la fois une réduction de taille et une augmentation de l'efficacité et des performances.Le commutateur à six pôles 1000 V CC aide les fabricants à améliorer l'efficacité du système. La taille compacte de la nouvelle gamme OTDC permet aux fabricants de réduire la taille des boîtiers de combinaison et des onduleurs.Principales caractéristiques de ce type OTDC particulier:Déconnectez le circuit PV triple, approuvé selon CEI 60947-1, -3
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.