ABB - Interrupteur XT3D 250 4P FF - 068211

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - blanc

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8015644021078

Réf. Sonepar

00026402107

Réf. Fournisseur

068211

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

250 A

couleur de l'élément d'actionnement:

blanc

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

250 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

110 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

3 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

110 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

3 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

140 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

70 mm

XT3D - interrupteur-sectionneur XT3D 4P 250 A - tension max 690 VAC /500 VDC - Commande frontal - Montage platine - AC22A 250A à 400 VAC 250A à 690 VAC - Uimp 8 KV - Ui 800 VAC - Icw pendant 1 s 3 kA - Raccordement à vis Serrage 6 N·m

Les Atouts de l'article:

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR TMAX XT3D 250 FIXE QUATRE PÔLES À BORNES AVANT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.