ABB - Inverseur de By-Pass Motorise 250A 3 Poles - F969030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal, AC-23, 400 V - 250 A
commande motorisée intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inverseurs de sources motorisé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019690308
Réf. Sonepar
00026969030
Réf. Fournisseur
F969030
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
250 A
commande motorisée intégrée:
Oui
Inverseur de By-Pass Motorise 250A 3 Poles
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.