ABB - Inverseur de source automatique OTM40F4CB21D400C - F980707

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inverseur de source automatique OTM40F4CB21D400C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • finition interrupteur général - Oui

  • finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Inverseur de source autopiloté

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019807072

Réf. Sonepar

00026980707

Réf. Fournisseur

F980707

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique enfichable pour appareil encastré

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

415 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2.5 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

286 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

131 mm

Inverseur de source automatique OTM40F4CB21D400C

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.