ABB - Inverseur de source autopiloté OXB1000E3X3QT - F981877


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
finition interrupteur général - Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inverseur de source TruONE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019818771
Réf. Sonepar
00026981877
Réf. Fournisseur
F981877
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique enfichable pour appareil encastré
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
480 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
65 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Oui
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
largeur:
597 mm
hauteur:
359 mm
profondeur:
212 mm
Les Atouts de l'article:
Le tout nouveau TruONE est le premier véritable commutateur de transfert automatique spécialement conçu à cet effet, conçu pour incorporer un commutateur et un contrôleur dans une seule unité transparente.Performances testées au-delà des exigences standard, TruONE est prêt à garantir la fourniture régulière d'énergie critique à tout moment.Sa conception autonome réduit le nombre de fils et de connexions, ce qui accélère l'installation et minimise le risque d'échecs de connexion pour assurer la meilleure fiabilité de sa catégorie.Sa maintenance prédictive et ses composants modulaires réduisent les temps d'arrêt et les coûts de service. Et sa connectivité avancée est prête pour l'avenir.Chaque TruONE dispose d'une large plage de tension de 200 à 480 VCA (avec une tolérance de +/- 20%), ce qui réduit le besoin de stocker plusieurs SKU, réduit l'inventaire et économise de l'espace dans l'entrepôt.Principales caractéristiques de ce type particulier de TruONE:ATS de style ouvert, fonctionnement de type I-O-II à transition retardée, contrôleur de niveau 3 (LCD)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.