ABB - Inverseur de source autopiloté OXB1600E3S3QB - F983393


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 4 
- type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré 
- finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue 
- finition interrupteur général - Oui 
- finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Inverseur de source TruONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019833934
Réf. Sonepar
00026983393
Réf. Fournisseur
F983393
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique enfichable pour appareil encastré
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
480 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
65 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Oui
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
largeur:
712 mm
hauteur:
359 mm
profondeur:
212 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



