ABB - Inverseur de Sources Manuel 1250A 4 pôles - 933894


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 1250 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inverseurs de sources manuels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019338941
Réf. Sonepar
00026004564
Réf. Fournisseur
933894
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
1250 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
tension de fonctionnement normale:
1000...1000 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
1250 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
1250 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
50 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
710 kW
puissance de commutation à 400 V:
710 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
largeur:
480 mm
hauteur:
306 mm
profondeur:
309 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme d’inverseurs de sources manuels d’ABB constitue une solution optimale pour de nombreuses applications. Ils peuvent commuter des courants de 16 A à 3 200 A à des tensions allant jusqu’à 690 VAC. Équipés de nombreuses fonctionnalités de sécurité intégrées, ils assurent un fonctionnement sûr, quelle que soit leur capacité. Leur forme compacte permet une configuration optimale de l’espace. Les inverseurs de sources d’ABB existent en deux versions selon le type de transition proposé : transition ouverte (I-0-II) et transition fermée (I-I+II-II). Ils sont en outre conformes aux spécifications CEI et UL. ABB propose également une large gamme d’accessoires pour ces produits : extensions d’axe, poignées, contacts auxiliaires, cache-bornes, etc. Ces interrupteurs de sources satisfont ainsi les besoins des applications les plus exigeantes.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.