ABB - Inverseur de Sources Manuel 2500A 4 pôles - 938270

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inverseur de Sources Manuel 2500A 4 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 2500 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Inverseurs de sources manuels

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019382708

Réf. Sonepar

00026004596

Réf. Fournisseur

938270

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique enfichable pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

2500 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2500 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

55 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

664 mm

hauteur:

377 mm

profondeur:

335 mm

Inverseur de Sources Manuel 2500A 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.