ABB - Inverseur de Sources Manuel 400A 3 pôles - 925195

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inverseur de Sources Manuel 400A 3 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 315 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Inverseurs de sources manuels

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019251950

Réf. Sonepar

00026004389

Réf. Fournisseur

925195

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique enfichable pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

315 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

400 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

400 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

160 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

15 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

220 kW

puissance de commutation à 400 V:

220 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

221 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

203 mm

Inverseur de Sources Manuel 400A 3 pôles

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.