ABB - Inverseur de Sources Motorisé 1600A 3 pôles Alim 220-240Vac - 945393

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inverseur de Sources Motorisé 1600A 3 pôles Alim 220-240Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • finition interrupteur général - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Inverseurs de sources motorisé

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019453934

Réf. Sonepar

00026004742

Réf. Fournisseur

945393

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique enfichable pour appareil encastré

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

1600 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

1600 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

50 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

710 kW

puissance de commutation à 400 V:

710 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

507 mm

hauteur:

372 mm

profondeur:

372 mm

OTM1600E3 - Inverseur-Motorisé 1600A 3 pôles - tension max 690 VAC /660 VDC-Montage sur platine - Poignée de commande pour utilisation en manuel incluse - Tension moteur 220-240V AC/DC - AC-21A 1600A à 690 AC-23A 1600A à 690 VAC

Les Atouts de l'article:

Les inverseurs de sources motorisés répondent aux exigences des normes NF EN IEC 60947-3 et NF EN IEC 60947-6-1 relatives aux appareillages. Ces inverseurs de sources à transition ouverte (I-0-II) se prêtent également à une utilisation comme commutateurs de réseau motorisés et sont en outre adaptés aux courants alternatifs et continus. Ils permettent un montage horizontal, vertical ou à plat. Tension de commande du moteur selon le type : 240 VDC, 110 V-240 VAC/DC, 24 VDC, 48 VDC, 110 V-125 V AC/DC et 220 V-240 VAC. Commande de la motorisation par touche ou poste de commande centralisé. Incluse de série, la poignée d’actionnement d’urgence peut être verrouillée en position OFF en option. Le montage de la poignée ou l’ajout d’un cadenas empêche la commande à distance de l’appareil. ABB propose une large gamme d’accessoires pour ces produits : poignées d’actionnement d’urgence noires, contacts auxiliaires, quatrièmes pôles, bornes N et PE, cache-bornes, bornes de raccordement, etc.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.