ABB - Inverseur de Sources Motorisé 40A 3 pôles Alim 110-240VAC/DC - 951685

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inverseur de Sources Motorisé 40A 3 pôles Alim 110-240VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Inverseurs de sources motorisé

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019516851

Réf. Sonepar

00026004839

Réf. Fournisseur

951685

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique enfichable pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

40 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

tension de fonctionnement normale:

800...800 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

40 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

40 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

18.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

18.5 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

230 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

116 mm

Inverseur de Sources Motorisé 40A 3 pôles Alim 110-240VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Comprend une poignée pour fonctionnement manuel, un kit de boulons avec écrou et rondelles pour toutes les bornes et des connecteurs mâles pour les circuits de commande. Les types OTM630 ... 2500E_ comprennent un clip de rangement pour la poignée et des fusibles de rechange.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.