ABB - Inverseur Transition Fermé OT315E04Clp - F940201

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inverseur Transition Fermé OT315E04Clp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 315 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Inverseurs de sources manuels

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019402017

Réf. Sonepar

00026004688

Réf. Fournisseur

F940201

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique enfichable pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

315 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

315 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

315 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

160 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

15 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

160 kW

puissance de commutation à 400 V:

160 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

265 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

203 mm

Inverseur Transition Fermé OT315E04Clp

Les Atouts de l'article:

Les inverseurs OT160…2500E_CL fonctionnent selon un principe de transition fermée, c'est-à-dire un fonctionnement à fermeture sans position OFF. Entre les positions I et II, il y a une position I+II où les deux interrupteurs sont fermés simultanément. Le temps de chevauchement lorsque les deux contacts sont fermés est d'au moins 20 ms. L'angle de fonctionnement de la poignée est de 90°. Comprend une poignée pistolet en plastique noir IP65 I - I+II - II (voir le tableau ci-dessous), un jeu de tige et de boulons pour la connexion du câble. Poignée non cadenassable et sans verrouillage de porte.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.