ABB - ip Patch Module, Mdrc - 588334


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 1
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB INFRASTRUCTURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779697903
Réf. Sonepar
00026005057
Réf. Fournisseur
588334
Réf. Commerciale
ABB
nombre de jacks/coupleurs:
1
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
type de connexion:
autre
couleur:
gris
blindé:
Oui
numéro RAL:
7035
mode de pose:
Rail DIN
hauteur:
73 mm
largeur:
18 mm
profondeur:
66.7 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le module de patch IP se compose d'un module RJ-45 et d'un adaptateur de montage pour la fixation au rail de montage.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.