ABB - IPR/S 3.5.1 Routeur KNX IP secure - A990650


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB INFRASTRUCTURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779906500
Réf. Sonepar
00026990650
Réf. Fournisseur
A990650
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
Ethernet
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
taux de transmission max.:
1e+006 Bd
couplage au bus inclus:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
63.5 mm
Les Atouts de l'article:
Connecte le bus KNX au réseau Ethernet et crypte la communication sur la dorsale IP. L'appareil utilise le protocole KNXnet / IP Secure pour la communication (routage et tunneling). Il peut être utilisé comme coupleur de ligne et de zone rapide. La table de filtrage complète pour les groupes principaux 0-31 est prise en charge. Les appareils KNX peuvent être programmés via le LAN en utilisant ETS. Pour cela et pour d'autres clients, 5 serveurs Secure Tunneling sont disponibles. L'adresse IP peut être fixe ou peut être reçue d'un serveur DHCP. Alimentation via 12… 30 V DC ou PoE (IEEE 802.3af classe 1). La communication standard KNX (Multicast) peut être désactivée. Dans ce cas, jusqu'à 10 IPR / S 3.5.1 peuvent communiquer en utilisant la communication unicast.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.