ABB - IPS/S3.5.1 Interface IP Secure - A901641


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB INFRASTRUCTURE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779016414
Réf. Sonepar
00026901641
Réf. Fournisseur
A901641
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
Ethernet
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
taux de transmission max.:
1e+006 Bd
couplage au bus inclus:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
63.5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.