ABB - IS/S8.1.1 Switch IP 8 Ports Fast Ethernet - A604551


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB INFRASTRUCTURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4053546045512
Réf. Sonepar
00026604551
Réf. Fournisseur
A604551
Réf. Commerciale
ABB
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
nombre de fentes de module:
0
gérable:
Non
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
64 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
140 mm
puissance absorbée max.:
1.4 W
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.