ABB - ISP/S8.1.1.1 Switch IP PoE 8 Ports Fast Ethernet 55 W - A604552

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4053546045529

Réf. Sonepar

00026604552

Réf. Fournisseur

A604552

Réf. Commerciale

ABB

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Non

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

8

nombre d'autres ports:

0

puissance max. PoE:

55 W

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

64 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

210 mm

puissance absorbée max.:

2.5 W

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

ISP/S8.1.1.1 Switch IP PoE 8 Ports Fast Ethernet 55 W

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.