ABB - Joint IP65 M32 - 936072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 32 mm
épaisseur - 1 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - caoutchouc nitrile NBR
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter sectionneur en coffret
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019360720
Réf. Sonepar
00026004577
Réf. Fournisseur
936072
Marque
ABB
diamètre intérieur:
32 mm
épaisseur:
1 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
caoutchouc nitrile NBR
adapté à la dimension du filetage métrique:
32
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


