ABB - Joystick 2 positions (sans fonction accrochage) - A impulsion - Noir - HW052259

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 2 A

  • longueur du joystick - 71.6 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 2

  • nombre de positions de commutation - 1

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7320500522592

Réf. Sonepar

00026052259

Réf. Fournisseur

HW052259

Marque

ABB

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

2 A

longueur du joystick:

71.6 mm

nombre de directions d'actionnement:

2

nombre de positions de commutation:

1

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

22 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

Joystick 2 positions (sans fonction accrochage) - A impulsion - Noir

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.