ABB - Joystick#Mjs2-60B - 2 positions, à Impulsion métal chromé - 841797

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 0 A

  • longueur du joystick - 71 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 2

  • nombre de positions de commutation - 1

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7320500375709

Réf. Sonepar

00026001021

Réf. Fournisseur

841797

Réf. Commerciale

ABB

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

0 A

longueur du joystick:

71 mm

nombre de directions d'actionnement:

2

nombre de positions de commutation:

1

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

22 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X

Joystick#Mjs2-60B - 2 positions, à Impulsion métal chromé

Les Atouts de l'article:

Joystick modulaire - Momentané 2 positions - Joystick - Noir - Non éclairé - Métal chromé - Sans bloc de contact

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.