ABB - JRA/S4.230.5.2 - 2CDG110289R0011

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - JRA/S4.230.5.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546110944

Réf. Sonepar

00026611094

Réf. Fournisseur

2CDG110289R0011

Marque

ABB

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

1380 W

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Pour la commande de moteurs 230 V CA indépendants via ABB i-bus® KNX. Ces appareils sont conçus pour le positionnement de stores, volets roulants, ainsi que pour la commande de portes, fenêtres et volets de ventilation.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.