ABB - Ka1-8005 Lentille de Diffusion - 841016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la lentille - rond
type de construction - haut
diamètre - 0.045 mm
largeur - 0.045 mm
étiqueté - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires boutonnerie KA1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500197356
Réf. Sonepar
00026000452
Réf. Fournisseur
841016
Marque
ABB
forme de la lentille:
rond
type de construction:
haut
diamètre:
0.045 mm
largeur:
0.045 mm
étiqueté:
Non
diamètre d'encastrement:
22.5 mm
hauteur:
0.025 mm
Ka1-8005 Lentille de Diffusion
Les Atouts de la gamme:
Accessoires boutonnerie KA1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Accessoires boutonnerie KA1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


