ABB - Ka1-8032 Lentille pour voyant - 841004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - vert
forme de la lentille - rond
type de construction - haut
diamètre - 0.03 mm
largeur - 0.03 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires boutonnerie KA1
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500549384
Réf. Sonepar
00026000453
Réf. Fournisseur
841004
Réf. Commerciale
ABB
couleur de la lentille:
vert
forme de la lentille:
rond
type de construction:
haut
diamètre:
0.03 mm
largeur:
0.03 mm
étiqueté:
Non
hauteur:
0.03 mm
Les Atouts de la gamme:
Accessoires boutonnerie KA1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.