ABB - Ka1-8035 Lentille pour voyant - 841001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ka1-8035 Lentille pour voyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - blanc

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - haut

  • diamètre - 0.03 mm

  • largeur - 0.03 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires boutonnerie KA1

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500549414

Réf. Sonepar

00026000454

Réf. Fournisseur

841001

Marque

ABB

couleur de la lentille:

blanc

forme de la lentille:

rond

type de construction:

haut

diamètre:

0.03 mm

largeur:

0.03 mm

étiqueté:

Non

hauteur:

0.03 mm

Ka1-8035 Lentille pour voyant

Les Atouts de la gamme:

Accessoires boutonnerie KA1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.