ABB - Ka1-8120 C de et Signal - 840267


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0.044 mm
hauteur - 0.005 mm
diamètre de trou - 22 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires boutonnerie KA1
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500558324
Réf. Sonepar
00026000689
Réf. Fournisseur
840267
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
0.044 mm
hauteur:
0.005 mm
diamètre de trou:
22 mm
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur de l'ouverture:
27 mm
hauteur de l'ouverture:
15 mm
Les Atouts de la gamme:
Accessoires boutonnerie KA1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.