ABB - KB219 Profilé plastique de 2 mètres RAL9016 - D744055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110 mm
largeur - 2000 mm
couleur - blanc
longueur - 150 mm
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617440550
Réf. Sonepar
00026744055
Réf. Fournisseur
D744055
Marque
ABB
hauteur:
110 mm
largeur:
2000 mm
couleur:
blanc
longueur:
150 mm
numéro RAL:
9016
KB219 Profilé plastique de 2 mètres RAL9016
Les Atouts de l'article:
Profilé pour volets de rangement, couleur RAL 9016, adapté à la couleur des armoires, largeur 2000 mm.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Profilé pour volets de rangement, couleur RAL 9016, adapté à la couleur des armoires, largeur 2000 mm.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.