ABB - KB29 Plaque recouvrement 2 panneaux RAL9016 - D744050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110 mm
largeur - 550 mm
couleur - blanc
longueur - 150 mm
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617440505
Réf. Sonepar
00026744050
Réf. Fournisseur
D744050
Réf. Commerciale
ABB
hauteur:
110 mm
largeur:
550 mm
couleur:
blanc
longueur:
150 mm
numéro RAL:
9016
KB29 Plaque recouvrement 2 panneaux RAL9016
Les Atouts de l'article:
Volets de rangement avec plaques d'extrémité et équerres, couleur RAL 9016, adaptés à la couleur des armoires, largeur de champ 2, largeur 550 mm. Les lignes dans la région d'entrée de l'agencement sont protégées par la matière plastique stable des volets. Une simple conversion du profil permet d'utiliser également les volets de disposition pour les boîtiers plats de distribution.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Volets de rangement avec plaques d'extrémité et équerres, couleur RAL 9016, adaptés à la couleur des armoires, largeur de champ 2, largeur 550 mm. Les lignes dans la région d'entrée de l'agencement sont protégées par la matière plastique stable des volets. Une simple conversion du profil permet d'utiliser également les volets de disposition pour les boîtiers plats de distribution.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.