ABB - Kit 2 Grilles de ventilation + 4 vis Nylon - 832019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 190 mm
hauteur - 150 mm
diamètre - 175 mm
matériau - plastique
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815250781
Réf. Sonepar
00026525078
Réf. Fournisseur
832019
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
190 mm
hauteur:
150 mm
diamètre:
175 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
190 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
0
finition de la surface:
galvanisé
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP44
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.