ABB - KIT 3P F-INT POUR E4.2 FIXE VERTICALE LARGEUR 1000MM HAUTEUR 650MM - PVFE4341

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - KIT 3P F-INT POUR E4.2 FIXE VERTICALE LARGEUR 1000MM HAUTEUR 650MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 660 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 1010 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050669006037

Réf. Sonepar

00026006791

Réf. Fournisseur

PVFE4341

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

660 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

1010 mm

couleur:

autre

KIT 3P F-INT POUR E4.2 FIXE VERTICALE LARGEUR 1000MM HAUTEUR 650MM

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.