ABB - Kit Anti-Condensation pour Coffret Gemini - 150351

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Anti-Condensation pour Coffret Gemini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 44 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 22.5 mm

Emballage et conditions

  • 72 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126218343

Réf. Sonepar

00026621834

Réf. Fournisseur

150351

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

44 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

22.5 mm

Kit Anti-Condensation pour Coffret Gemini

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.