Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Kit Connection Colonne Angle Pro E Power - PSCS0579

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Connection Colonne Angle Pro E Power

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 63.4 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646798206

Réf. Sonepar

00026679820

Réf. Fournisseur

PSCS0579

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

63.4 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

2.5 mm

couleur:

autre

Kit Connection Colonne Angle Pro E Power

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.