ABB - Kit d installation pour baie informatique 19 - 4NWP100211R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit d installation pour baie informatique 19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 55 mm

  • hauteur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7640169263828

Réf. Sonepar

00026926382

Réf. Fournisseur

4NWP100211R0001

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

450 mm

kit de fixation par rails pour le montage en rack dans les baies informatiques 19"

Les Atouts de l'article:

Le kit de rail pour onduleurs est conçu pour une intégration parfaite dans les baies informatiques, assurant une fixation stable et optimisant l’espace en rack. Facile à installer, il permet un montage robuste, résistant aux vibrations et facilitant la maintenance. Compatible avec les racks IT standards, ce kit est idéal pour maximiser la sécurité des onduleurs tout en simplifiant leur gestion et leur accès dans les environnements de haute densité.

Les Atouts de la gamme:

Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.