Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Kit d'Ancrage Au Sol pour Coffret Gemini Taille 5 - 150435

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit d'Ancrage Au Sol pour Coffret Gemini Taille 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 584 mm

  • hauteur - 326 mm

  • profondeur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126266900

Réf. Sonepar

00026626690

Réf. Fournisseur

150435

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

584 mm

hauteur:

326 mm

profondeur:

70 mm

Kit d'Ancrage Au Sol pour Coffret Gemini Taille 5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.